Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1734020A DEMETRA LED T CORPO BCO - 1734020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Justierbar - ja

  • Biegbar - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077601582

Artikelnummer

ARM1734020A

Herstellernummer

1734020A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

ja

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Dimmer:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

1000 mm

Länge:

650 mm

Base, testa e bracci in alluminio verniciato. Bracci mobili e testa orientabile.