ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1732020A SISIFO LED T BIANCO - 1732020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Montageart - Standfuß
Justierbar - ja
Biegbar - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449077918215
Artikelnummer
ARM1732020A
Herstellernummer
1732020A
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
ja
Biegbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Mit Schalter:
ja
Mit Dimmer:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
250 mm
Höhe/Tiefe:
419 mm