Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1731010A DEMETRA LED W S/INT GRO - 1731010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077726179

Artikelnummer

ARM1731010A

Herstellernummer

1731010A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

130 mm

Höhe/Tiefe:

130 mm

Geeignet für Lampenleistung:

9.5...9.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

185 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Base, testa e bracci in alluminio verniciato. Bracci mobili e testa orientabile.