Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1705010A METEORITE 35 ALO T STELO - 1705010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Justierbar - nein

  • Biegbar - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079377478

Artikelnummer

ARM1705010A

Herstellernummer

1705010A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

nein

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Steckdose:

ja

Mit Dimmer:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

646 mm

Länge:

350 mm

Famiglia di lampade che si articola: tavolo.Materiali: diffusore in vetro soffiato; corpo della lampada in polimero tecnico e acciaio. la versione 35 ha lo stelo in acciaio.Specificità: il diffusore è realizzato in vetro artistico a doppio strato, ottenuto con la tecnica artigianale della soffiatura in stampo a fermo e la conseguente molatura. Categoria: HALO. Numero: 1. Lbs: G95. Watt: 150W. Attacco: E27. Flusso Luminoso (lm): 2870lm. Temperatura Colore (K): 2900K. Classe: A.