Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1513010A COSMIC ANGEL SOSPENSIONE - 1513010A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1513010A COSMIC ANGEL SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - R7s

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072622278

Artikelnummer

ARM1513010A

Herstellernummer

1513010A

Hersteller

ARM

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

R7s

Länge:

1780 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Pendellänge:

0...2000 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

800 mm

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

600 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Sono partito dall’idea di congelare un istante che sembra creato dall’aria che scorre su una lamina sottile, ottenendo un flusso e un ritmo molto naturali nel leggero rivestimento scultoreo. Il risultato finale è che l’apparecchio sembra sospeso contro la legge di gravità, su un cuscino d’aria… come il cosmo nelle forme e geometrie complesse che sembrano sfidare ogni spiegazione e creare un senso di infinito.” Materiali: corpo lampada-riflettore in materiale termoplastico. Corpi illuminanti in alluminio pressofuso.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie