Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1466000A DALU TAV.INC 1X40W BIANCO - 1466000A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1466000A DALU TAV.INC 1X40W BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Justierbar - nein

  • Biegbar - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768195446

Artikelnummer

ARM1466000A

Herstellernummer

1466000A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

nein

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E14

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Schalter:

ja

Mit Steckdose:

ja

Mit Dimmer:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

184 mm

Höhe/Tiefe:

260 mm

Länge:

184 mm

Riedizione della lampada degli anni sessanta disegnata da Vico Magistretti, Dalù esprime lo spirito del nostro tempo. È proposta in diversi colori e finiture pur conservando l’inconfondibile design originario. La lampada è composta da una scocca in materiale termoplastico stampata.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie