Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1442010A EQUILIBRIST LED T NERO - 1442010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Justierbar - nein

  • Biegbar - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079412193

Artikelnummer

ARM1442010A

Herstellernummer

1442010A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

nein

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Mit Dimmer:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

630 mm

Länge:

850 mm

Materialli: Alluminio; Contrappeso della base in acciaio. Due lampade come una bilancia in cerca di equilibrio. L’Equilibrista è un oggetto segnale e lusorio: due lampade dissimili, in rotazione, in rivoluzione che ruotano attorno ad un asse verticale. Una sorta di semaforo high-tech nel quale i segnali emettono luce dissimmetrica.Regolatore luminosita: accensione separata dei switch dimmer. Colore: Nero. Materiale: Alluminio; Contrappeso della base in acciaio. Categoria: LED. Watt: 2,7W. Flusso Luminoso(lm): 350lm. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A. Categoria: LED. Watt: 6,3W. Flusso Luminoso (lm): 590lm. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A.