ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1273010A NH S1 22 - 1273010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449077414274
Artikelnummer
ARM1273010A
Herstellernummer
1273010A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
E27
Länge:
550 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Pendellänge:
903...1903 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
580 mm
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
403 mm
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Netzspannungsmodulation:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1142...0 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W


