ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1256120A PIRCE MINI LED S NEW ORO - 1256120A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Gold
Packung
1 ST
EAN
7449078988958
Artikelnummer
ARM1256120A
Herstellernummer
1256120A
Hersteller
ARM
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Gold
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3158...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
670 mm
Höhe/Tiefe:
230 mm
Länge:
690 mm
Mit Abhängung:
ja
Pendellänge:
500...2000 mm


