Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1249010A PIRCE MICRO LED S BCO - 1249010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077561725

Artikelnummer

ARM1249010A

Herstellernummer

1249010A

Hersteller

ARM

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

indirekt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2562...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

465 mm

Höhe/Tiefe:

2000 mm

Länge:

480 mm

Mit Abhängung:

ja

Pirce micro sospensione LED. DESIGN BY: Giuseppe Maurizio Scutellà. Lampada a sospensione. LED 25W 2562lm 3000K. Colore bianco.