Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1217010A NH1217 T - 1217010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Justierbar - nein

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077146717

Artikelnummer

ARM1217010A

Herstellernummer

1217010A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Montageart:

Standfuß

Geeignet für Wandmontage:

nein

Justierbar:

nein

Biegbar:

nein

Höhenverstellbar:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E14

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Messing

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Steckdose:

ja

Mit Dimmer:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

5...5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

257...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

50 mm

Höhe/Tiefe:

127 mm

Durchmesser:

140 mm

NH 1217 Tavolo LED 5W 3000K E14. Colore: Nero/ottone. Materiale: Vetro soffiato, ottone spazzolato. Con NH continua la ricerca sull'interazione dinamica di esperienza, dettaglio, materiale, forma e luce che Neri&Hu sta sviluppando con Artemide. La scelta dei materiali è una perfetta sintesi tra tradizione e innovazione, espressione di un design responsabile e sostenibile anche grazie all'uso di una sorgente LED retrofit a basso consumo. Come ogni progetto disegnato da Neri&Hu, anche nh è reinterpretazione della cultura e della tradizionale orientale, in una continua riflessione contemporanea. Attraverso una leggerezza sorprendete e gesti elementari nh costruisce un paesaggio di elementi che generano, singoli o combinati tra loro, un equilibrio compositivo non statico caratterizzato dall'eleganza nell'accostamento di colori e matericità. Lunghezza massima della lampadina: 80mm. Diametro massimo della lampadina: 50mm.