ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1180W10A CABILDO LED F 2700K BCO - 1180W10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe - 1830 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
7449070482164
Artikelnummer
ARM1180W10A
Herstellernummer
1180W10A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1830 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtaustritt:
indirekt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Dimmer:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2641...0 lm