ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1128110A CHOOSE T CROMO RIVEST.BCO - 1128110A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Montageart - Standfuß
Geeignet für Wandmontage - nein
Justierbar - ja
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077306913
Artikelnummer
ARM1128110A
Herstellernummer
1128110A
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Montageart:
Standfuß
Geeignet für Wandmontage:
nein
Justierbar:
ja
Biegbar:
nein
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Farbe der Abdeckung:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Steckdose:
ja
Mit Dimmer:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
57...57 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
820...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Breite:
450 mm
Höhe/Tiefe:
554 mm
Durchmesser:
358 mm