Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1124020A CHOOSE MEGA SOSP.3X100W RIV.PERG. - 1124020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 3

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070261813

Artikelnummer

ARM1124020A

Herstellernummer

1124020A

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Höhe/Tiefe:

370 mm

Durchmesser:

550 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

2000...2000 mm

Lampada a sospensione, ampliamento della collezione Choose. Come per le lampade della stessa famiglia si tratta di corpi illuminanti con diffusore in policarbonato trasparente antistatico arricchito da scanalature verticali interne, che consente una diffusione ottimale della luce. Internamente il diffusore è rivestito da tessuto in raso di seta. Estremamente versatile si integra e scompare nello spazio dell’ambiente definito.