ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1104010A YANZI S1 - 1104010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - Messing
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449077413161
Artikelnummer
ARM1104010A
Herstellernummer
1104010A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
Messing
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
1564 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Pendellänge:
1043...1043 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
310 mm
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
1043 mm
Dimmung mit Push-button:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
841...0 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:
7.8...7.8 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


