Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1101010A YANZI T - 1101010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Justierbar - ja

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076256943

Artikelnummer

ARM1101010A

Herstellernummer

1101010A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Montageart:

Standfuß

Geeignet für Wandmontage:

nein

Justierbar:

ja

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

nein

Mit Steckdose:

ja

Mit Dimmer:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

757...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

152 mm

Höhe/Tiefe:

163 mm

Länge:

280 mm

Yanzi Table. L’attività di Neri&Hu è fondata su una costante ricerca e sul desiderio di lavorare sull’interazione dinamica di esperienza, dettaglio, materiale, forma e luce, anziché adattarsi a formule stereotipate. In una sintesi fra tradizione e innovazione Yanzi è una leggera composizione di segni grafici: un equilibrio di strutture come rami o trespoli su cui poggiano più figure stilizzate per declinare versioni e qualità di luce. Sono iconiche rondini dal corpo in ottone spazzolato, con il capo come una sfera in vetro bianco che racchiude la luce, libere o racchiuse in gabbie di vetro. Una sensibilità straordinaria nell’accostamento di matericità calde e fredde, essenziali ma al tempo stesso ricercate. Yanzi è un sistema aperto perfetto per costruire leggere composizioni e paesaggi di luce che animano gli spazi con poesia ed eleganza. 6.7W. 757lm. 3000K