ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1053010A CASTORE SOSPENSIONE 250 - 1053010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung - Glas opal
Packung
1 ST
EAN
8001022550018
Artikelnummer
ARM1053010A
Herstellernummer
1053010A
Hersteller
ARM
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
220...240 V
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Durchmesser:
250 mm
Mit Abhängung:
ja
Pendellänge:
720...2220 mm
Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie


