Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1051010A CASTORE SOSPENSIONE 420 - 1051010A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1051010A CASTORE SOSPENSIONE 420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024779141

Artikelnummer

ARM1051010A

Herstellernummer

1051010A

Hersteller

ARM

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Durchmesser:

420 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

990...2490 mm

Il design del diffusore sferico viene esaltato dalla presenza di uno stelo luminoso, dalla linea morbida e affusolata, che costituisce il dolce passaggio dalla luce intensa del diffusore alla zona d’ombra della struttura della lampada. Rosone e stelo in resina termoplastica, diffusore in vetro soffiato.

ARTEMIDE ITALIA SRL

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie