ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1050010A CASTORE TAVOLO 250 - 1050010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Montageart - Standfuß
Justierbar - nein
Biegbar - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Packung
1 ST
EAN
8001022549999
Artikelnummer
ARM1050010A
Herstellernummer
1050010A
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
nein
Biegbar:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Schalter:
nein
Mit Steckdose:
ja
Mit Dimmer:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
550 mm
Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie


