Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1049010A CASTORE TAVOLO 350 - 1049010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Justierbar - nein

  • Biegbar - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022549982

Artikelnummer

ARM1049010A

Herstellernummer

1049010A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

nein

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Schalter:

nein

Mit Steckdose:

ja

Mit Dimmer:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

660 mm

Il design del diffusore sferico viene esaltato dalla presenza di uno stelo luminoso, dalla linea morbida e affusolata, che costituisce il dolce passaggio dalla luce intensa del diffusore alla zona d’ombra della struttura della lampada. Base in zama, stelo in resina termoplastica, diffusore in vetro soffiato. Un tasto d’accensione touch, presente sulla base, permette la regolazione dell’intensità luminosa, la memorizzazione dell’ultimo livello di luce impostato e la possibilità di scegliere tra comando locale e comando remoto (presa comandata). Disponibile in quattro dimensioni.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie