Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1045110A CASTORE SOSPENSIONE 140 -E14 - 1045110A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075996864

Artikelnummer

ARM1045110A

Herstellernummer

1045110A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E14

Durchmesser:

140 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Pendellänge:

2000...2000 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

300 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

296...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Castore sospensione 14 (E14). Il design del diffusore sferico viene esaltato dalla presenza di uno stelo luminoso, dalla linea morbida e affusolata, che costituisce il dolce passaggio dalla luce intensa del diffusore alla zona d’ombra della struttura della lampada. Rosone e stelo in resina termoplastica, diffusore in vetro soffiato. 4W. 296lm. 2700K