Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0947010A TOLOMEO TAVOLO C/DIFF.BASCUL.PERG. - 0947010A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0947010A TOLOMEO TAVOLO C/DIFF.BASCUL.PERG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Justierbar - ja

  • Biegbar - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022930612

Artikelnummer

ARM0947010A

Herstellernummer

0947010A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

ja

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

650 mm

Höhe/Tiefe:

660 mm

Länge:

230 mm

Lampada da terra, coordinata con i modelli da tavolo, parete e sospensione. Disponibile nella versione da terra (con due snodi) o da lettura (con uno snodo). La base di Tolomeo terra può essere corredata, su richiesta, da un set di ruote. Il diffusore, nel normale utilizzo, si dispone verticalmente, indipendentemente dall’angolazione del braccio. La base di Tolomeo basculante terra può essere corredata, su richiesta, da un set di ruote. Materiali: struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; snodi inalluminio brillantato, diffusore in carta pergamena o in raso di seta supportato da materiale plastico. Sistema di equilibratura a molle. Colori: struttura grigio alluminio e alluminio lucido; diffusore ecrù o grigio. Emissione di luce: diretta e diffusa.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie