ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0782010A TOLOMEO MEGA SOSPENS.STRUTTURA - 0782010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Aluminium
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8013768915990
Artikelnummer
ARM0782010A
Herstellernummer
0782010A
Hersteller
ARM
Gehäusefarbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
E27
Durchmesser:
420 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Pendellänge:
2000...2000 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie


