ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0779010A TOLOMEO MEGA BASE+ASTA - 0779010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Anzahl der Leuchtenköpfe - 1
Packung
1 ST
EAN
8001022624696
Artikelnummer
ARM0779010A
Herstellernummer
0779010A
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff (Textil)
Nennspannung:
220...240 V
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
420 mm
Höhe/Tiefe:
1480 mm
Länge:
1130 mm


