Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0761W10A TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM.2700K - 0761W10A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Montageart - klemmen

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Justierbar - ja

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024328288

Artikelnummer

ARM0761W10A

Herstellernummer

0761W10A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Montageart:

klemmen

Geeignet für Wandmontage:

nein

Justierbar:

ja

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

48...48 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Schalter:

nein

Mit Steckdose:

ja

Mit Dimmer:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1868...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

1130 mm

Tolomeo Mega Tavolo LED 2700K Alluminio con dimmer su testa. Materiali: struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in carta pergamena, in raso di seta o in tessuto nero supportato da materiale plastico; snodi e morsetto in alluminio brillantato.Funzionalità: diffusore disponibile in tre dimensioni, orientabile in tutte le direzioni. Sistema di equilibratura a molle. Codice riferito solo al corpo lampada. LED 31W 1868lm 2700K CRI 90.