Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0698020A LOGICO MINI SOSPENSIONE 3X120 - 0698020A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0698020A LOGICO MINI SOSPENSIONE 3X120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024208276

Artikelnummer

ARM0698020A

Herstellernummer

0698020A

Hersteller

ARM

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E27

Länge:

660 mm

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Pendellänge:

0...2000 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Breite:

660 mm

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

220 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

MATERIALI:Metallo verniciato, vetro soffiato DESCRIZIONE:Lampada a sospensione composta da 3 elementi. Struttura in metallo verniciato; diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie