Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0697020A LOGICO MINI SOSPENSIONE 3 IN LINEA - 0697020A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0697020A LOGICO MINI SOSPENSIONE 3 IN LINEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768195132

Artikelnummer

ARM0697020A

Herstellernummer

0697020A

Hersteller

ARM

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E27

Länge:

66 mm

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Pendellänge:

0...2000 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Breite:

28 mm

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

22 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Lampada a sospensione composta da 3 elementi in linea. Struttura in metallo verniciato; diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida. Disponibile in quattro dimensioni e in quattro configurazioni: singola, in linea, 3x120° e 4x90°. La forma modulare si presta alla componibilità e alla realizzazione di combinazioni personalizzate, fornite come progetto speciale. Logico nano track è disponibile con adattatore a binario.