ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0696020A LOGICO MINI SOSPENSIONE - 0696020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8001022129146
Artikelnummer
ARM0696020A
Herstellernummer
0696020A
Hersteller
ARM
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Breite:
24 mm
Höhe/Tiefe:
24 mm
Länge:
24 mm
Mit Abhängung:
ja
Pendellänge:
0...2000 mm


