ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0687510A TALAK PROFESSIONAL T COMPLETA - 0687510A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Montageart - klemmen
Geeignet für Wandmontage - nein
Justierbar - nein
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071497617
Artikelnummer
ARM0687510A
Herstellernummer
0687510A
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
klemmen
Geeignet für Wandmontage:
nein
Justierbar:
nein
Biegbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Steckdose:
ja
Mit Dimmer:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
960...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
710 mm
Länge:
707 mm