ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0678510A TALAK PROFESSIONAL MORSETTO COMPLETA - 0678510A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Montageart - klemmen
Geeignet für Wandmontage - nein
Justierbar - nein
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077258748
Artikelnummer
ARM0678510A
Herstellernummer
0678510A
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
klemmen
Geeignet für Wandmontage:
nein
Justierbar:
nein
Biegbar:
nein
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung LineSwitch:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit Steckdose:
ja
Mit Dimmer:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Max. Systemleistung:
12 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1106...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
700 mm
Höhe/Tiefe:
700 mm