Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0629000A TOLOMEO SOSP.DEC.SOLO CORPO - 0629000A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0629000A TOLOMEO SOSP.DEC.SOLO CORPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022549579

Artikelnummer

ARM0629000A

Herstellernummer

0629000A

Hersteller

ARM

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Breite:

360 mm

Höhe/Tiefe:

760 mm

Mit Abhängung:

ja

MATERIALI:Alluminio lucidato, alluminio brillantato, carta pergamena DESCRIZIONE:Struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; snodi in alluminio brillantato; diffusori in carta pergamena.

ARTEMIDE ITALIA SRL

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie