Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0577020A MELAMPO MEGA TERRA BRONZO * - 0577020A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0577020A MELAMPO MEGA TERRA BRONZO *

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Höhe/Tiefe - 1740 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Bronze

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768420180

Artikelnummer

ARM0577020A

Herstellernummer

0577020A

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Höhe/Tiefe:

1740 mm

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Bronze

Leuchtenköpfe beweglich:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Nennspannung:

220...250 V

Mit Präsenzmelder:

nein

Breite:

350 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Justierbar:

ja

Mit Schalter:

ja

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Base in zama verniciata; stelo in alluminio verniciato; diffusore in raso di seta, supportato da materiale plastico.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie