Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0564010A TOLOMEO MEGA CORPO LAMP.C/INTER. - 0564010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Farbtemperatur - 2900...2900 K

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Höhe/Tiefe - 1480 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022756083

Artikelnummer

ARM0564010A

Herstellernummer

0564010A

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Farbtemperatur:

2900...2900 K

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

1480 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

Aluminium

Leuchtenköpfe beweglich:

ja

Mit separater Leseleuchte:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

ja

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

1030 mm

Struttura a bracci mobili in alluminio lucidato, diffusore orientabile in tutte le direzioni in carta pergamena o in raso di seta supportato da materiale plastico, disponibile in tre dimensioni. Snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. Morsetto in alluminio brillantato. Emissione di luce diretta orientabile. Colori: alluminio lucido/ecrù o alluminio lucido/grigio alluminio.150W. 820lm. 2900K

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie