ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0455020A LOGICO SOSPEN.MULT.IN LINEA INC SETA - 0455020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Leuchtmittel - Glühlampe
Schutzart (IP) - IP20
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8001022862067
Artikelnummer
ARM0455020A
Herstellernummer
0455020A
Hersteller
ARM
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchtmittel:
Glühlampe
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
E27
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Pendellänge:
2000...2000 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
31 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein