ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0454020A LOGICO SOSPEN.MULT.3X120 SETA LUC - 0454020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 3
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013768195033
Artikelnummer
ARM0454020A
Herstellernummer
0454020A
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Höhe/Tiefe:
310 mm
Länge:
660 mm
Mit Abhängung:
ja
Pendellänge:
2000...2000 mm