Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0453020A LOGICO SOSPEN.SINGOLO INC SETA LUCIDO - 0453020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021926418

Artikelnummer

ARM0453020A

Herstellernummer

0453020A

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Breite:

400 mm

Höhe/Tiefe:

310 mm

Länge:

400 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

2000...2000 mm

Struttura in metallo verniciato; diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida. Disponibile in singola. La forma modulare si presta alla componibilità e alla realizzazione di combinazioni personalizzate, fornite come progetto speciale. Logico nanotrack è disponibile con adattatore a binario.