Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0355030A ORSA CLUSTER 5 - 0355030A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078221758

Artikelnummer

ARM0355030A

Herstellernummer

0355030A

Hersteller

ARM

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

5

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Messing

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung mit Push-button:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

608...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

6.43...6.43 W

Max. Systemleistung:

37 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

570 mm

Durchmesser:

540 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

900...1700 mm

Orsa Cluster 5. 5LED 6.43W 608lm 3000K. Orsa, è l'incarnazione della precisione – un'elegante lampada a sospensione i cui elementi sono semplificati al massimo, in modo da permettere alla luce di delineare il volume stesso dell’oggetto. L'intera struttura di alluminio è appositamente progettata per dissolvere il calore. Il sottile stelo di metallo si allarga all'estremità inferiore creando lo spazio per il LED. Il LED è coperto da un diffusore di luce in metacrilato il cui stile e finitura assicurano chela fonte di luce rimanga invisibile, trasformando la lampada in un disco di luce sospeso. Il team di Industrial Design di Foster+Partners ha sperimentato vari materiali, finiture e ottiche per ottenere l'effetto di luce desiderato. Oggetto elegante e minimale, Orsa è concepito per essere utilizzato sia singolarmente sia come parte di un’installazione più ampia.