Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0315020A MELAMPO TAVOLO BRONZO - 0315020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Justierbar - ja

  • Biegbar - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024946789

Artikelnummer

ARM0315020A

Herstellernummer

0315020A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

ja

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E14

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Schalter:

nein

Mit Steckdose:

nein

Mit Dimmer:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

400 mm

Base in zama verniciata; stelo in alluminio verniciato; diffusore in raso di seta, supportato da materiale plastico. Diffusore orientabile in due diverse posizioni.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie