Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0315010A MELAMPO TAVOLO - 0315010A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0315010A MELAMPO TAVOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Justierbar - ja

  • Biegbar - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021926791

Artikelnummer

ARM0315010A

Herstellernummer

0315010A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

ja

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...250 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

240 mm

Höhe/Tiefe:

580 mm

Base in zama verniciata; stelo in alluminio verniciato; diffusore in raso di seta, supportato da materiale plastico

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie