Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0165020A COME TOGETHER T - ALLUMINIO LUCIDO - 0165020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Justierbar - nein

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077308030

Artikelnummer

ARM0165020A

Herstellernummer

0165020A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Montageart:

Standfuß

Geeignet für Wandmontage:

nein

Justierbar:

nein

Biegbar:

nein

Höhenverstellbar:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Schalter:

ja

Mit Dimmer:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

3.6...3.6 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

360...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

269 mm

Durchmesser:

100 mm

Come together - Alluminio. LED 3.6W 360lm 3000K CRI80. 1999 Sui: “18 LED portatili e ricaricabili. È una rivoluzione”. 2018 Come together: “Una luce perfetta e fino a 16 ore di autonomia. È una nuova rivoluzione 2.0” Carlotta de Bevilacqua “Artemide libera la luce” nel 1999 con Sui, oggi ognuno può essere autore libero della luce nel proprio spazio, ovunque esso sia con performance di luce elevate, paragonabili alle lampade alimentate in modo tradizionale ed una lunga autonomia dalla rete. Il profilo di Come together è modellato per ragioni ottiche e di prensilità, come uno strumento capace di accompagnare l’uomo nello spazio. Il corpo è una macchina ottica trasparente con gradienti per trasportare la luce e distribuirla: lavora come un light pipe "vuoto" per leggerezza e intelligenza ottica.