ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0123020A MELAMPO TERRA BRONZO - 0123020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2
Fassung - E27
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8013768194982
Artikelnummer
ARM0123020A
Herstellernummer
0123020A
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
E27
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Bronze
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff (Textil)
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Justierbar:
ja
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
1630 mm


