Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0060010A PATROCLO - 0060010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Montageart - klemmen

  • Justierbar - nein

  • Biegbar - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768194968

Artikelnummer

ARM0060010A

Herstellernummer

0060010A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Montageart:

klemmen

Justierbar:

nein

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Schalter:

nein

Mit Steckdose:

ja

Mit Dimmer:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

450 mm

Länge:

500 mm

Corpo in vetro soffiato trasparente con parte del diffusore rivestita da un’armatura metallica romboidale irregolare. L’armatura è ottenuta con la saldatura di fili d’acciaio resistenti al calore del vetro che viene soffiato a mano nella gabbia. Con regolatore d'intensità luminosa. Il vetro così sfaccettato produce una texture luminosa sulle pareti.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie