Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0056050A NESSO ARANCIO - 0056050A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 340 mm

  • Mit Schalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022549432

Artikelnummer

ARM0056050A

Herstellernummer

0056050A

Hersteller

ARM

Fassung:

E14

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

340 mm

Mit Schalter:

nein

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

orange

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Farbe der Abdeckung:

orange

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Steckdose:

nein

Base e diffusore color arancio in resina ABS stampata ad iniezione in stampi cromati

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie