Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0048050A FATO ORO - 0048050A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Justierbar - nein

  • Biegbar - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078086111

Artikelnummer

ARM0048050A

Herstellernummer

0048050A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

nein

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E14

Gehäusefarbe:

Gold

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Dimmer:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

350 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Länge:

350 mm

Questa lampada, con i suoi schermi metallici geometrici,le sue campiture di luce ed ombra, di vuoti e pieni, racchiusi in una cornicequadrata, si presenta come un oggetto luminoso dalla duplice funzione:lampada e insieme vetrina. Una scultura luminosa con una forte connotazione stilistica tipica degli anni 60. Struttura in lamiera piegata, saldata e smaltata bianca. Categoria: HALO. Numero: 1. Watt: 28 W. Attacco: E14. Colore: Oro.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie