Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0028050A ECLISSE ARANCIO - 0028050A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0028050A ECLISSE ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Justierbar - ja

  • Biegbar - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021703521

Artikelnummer

ARM0028050A

Herstellernummer

0028050A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

ja

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Fassung:

E14

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

orange

Farbe der Abdeckung:

orange

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Schalter:

ja

Mit Steckdose:

ja

Mit Dimmer:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

120 mm

Höhe/Tiefe:

180 mm

Lampada da tavolo, installabile anche a parete. Struttura in metallo verniciato.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie