ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0028030A ECLISSE ROSSO - 0028030A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Montageart - Standfuß
Justierbar - ja
Biegbar - ja
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Packung
1 ST
EAN
7449075950255
Artikelnummer
ARM0028030A
Herstellernummer
0028030A
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
ja
Biegbar:
ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E14
Gehäusefarbe:
rot
Farbe der Abdeckung:
rot
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Schalter:
nein
Mit Steckdose:
nein
Mit Dimmer:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
180 mm
Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie


