Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0011820A TOLOMEO MICRO T BIANCA LUC. - 0011820A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 370 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070564969

Artikelnummer

ARM0011820A

Herstellernummer

0011820A

Hersteller

ARM

Fassung:

E14

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

370 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Länge:

450 mm

Tolomeo Micro Tavolo - Bianco lucido. Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. Codice riferito solo al corpo lampada. Supporto intercambiabile: base, morsetto, perno fisso o doppio che permette di montare due corpi lampada indipendenti. Possibilità di montare sorgente LED su attacco E14. Colore: Bianco lucido. LAMPADINE NON FORNITE: HALO. Categoria: HALO. Numero: 1. Lbs: Qt26. Watt: 46W. Attacco: E14. Tipo: N/s. Flusso Luminoso (lm): 630lm. Color Rendering: 1a. Temperatura Colore (K): 3000K. LAMPADINE ALTERNATIVE: LED. Categoria: LED. Watt: 4W. Attacco: E14.