Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTXM.009 FIGURA LED STELLA IN TECNOPOLIMERO - XM.009

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lichtpunkte - 63

  • Farbe - weiß

  • Anschlussleistung - 4.32 W

  • Gesamtlänge - 0.62 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202394817

Artikelnummer

ARTXM.009

Herstellernummer

XM.009

Hersteller

ART

Anzahl der Lichtpunkte:

63

Farbe:

weiß

Anschlussleistung:

4.32 W

Gesamtlänge:

0.62 m

Addobbi luminosi realizzati sovrapponendo numerosi strati di tecnopolimero trasparente, con LED ad alta luminosità. La struttura rigida ed autoportante consente l’installazione immediata. La finitura lucida conferisce alta luminosità ed elevata brillantezza ad ambedue i lati. Dotata di trasformatore a spina 240V/24V - 10W e quindi adatta per l’installazione all’interno, anche in luoghi facilmente accessibili. Cavo d’alimentazione UL26AWG. 63 LED colore bianco freddo . Dimensioni: 62x59cm. Consumo: 4,32W