Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTXC200 PROIETTORE LED 200W 4000K IP65 - XC200

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTXC200 PROIETTORE LED 200W 4000K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202005195

Artikelnummer

ARTXC200

Herstellernummer

XC200

Hersteller

ART

Proiettori LED 4.000°K • Ottica simmetrica • Corpo in alluminio pressofuso, finitura antigraffio, colore nero, ottima resistenza alla corrosione • Riflettore ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa • Vetro temperato antiabbagliamento • Staffa di fissaggio a muro, orientabile a 360° • Tensione di funzionamento: 220V - 260V - 50Hz • Vano d’alimentazione a bordo • Resa cromatica: >80 • Efficienza luminosa del LED: 110 lm/W • Fattore di potenza: >0,9 • Vita operativa led: L80B10 • Vita media: 40.000 ore • Temperatura di funzionamento: -25°C +45°C • Grado di protezione IP65, per uso all’esterno • Resistente agli urti: IK08 • Driver con tecnologia DOB