Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTVNLTC.XW LAMP. DECORATIVA LED E14 2W 2200K - VNLTC.XW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTVNLTC.XW LAMP. DECORATIVA LED E14 2W 2200K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lichtstrom - 200...200 lm

  • Farbtemperatur - 2200...2200 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202876689

Artikelnummer

ARTVNLTC.XW

Herstellernummer

VNLTC.XW

Hersteller

ART

Sockel:

E14

Lampenleistung:

2...2 W

Lichtstrom:

200...200 lm

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

115 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

gelb

Durchmesser:

35 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Ideali per creare una calda atmosfera. Led a filamento allungato. Miscela di gas all’interno del bulbo: migliora le prestazioni ed allunga la vita . Circuito di controllo con componenti integrati in SMD: aumenta la stabilità di corrente e tensione. Resa cromatica: >80. Alimentazione: 220-240V 50Hz. Efficienza luminosa: >100lm/W. Vetro di primissima qualità. Angolo di diffusione luminosa: 360°. Vita media: 15.000 ore. Virola con finitura nichelata. Isolamento: classe II Grado di protezione IP20, per uso all’interno. 2W. 2200 K. 200 lm. Forma Fiamma